DIGITUS - Käfigmuttern-Set Schrauben silbern M6 (50Stk-Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-SET-S
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4016032334408
Sonepar Artikelnummer
120926717
Hersteller Artikelnummer
DN-19-SET-S
Hersteller Typ
DN-19-SET-S
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-SET-S
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
17 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
2.2
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
90 °
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Gewindelänge:
17 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
12 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
25
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
0
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.600 kg


