DIGITUS - Keystone Datendose 2-Port UP leer designkompatibel RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93831
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032362418
Sonepar Artikelnummer
120370976
Hersteller Artikelnummer
DN-93831
Hersteller Typ
DN-93831
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93831
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
sonstige
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9003
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg


