DIGITUS - Keystone Datendose 2-Port UP leer ohne Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93831-1
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032384137
Sonepar Artikelnummer
120925847
Hersteller Artikelnummer
DN-93831-1
Hersteller Typ
DN-93831-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93831-1
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Farbe:
Silber
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
sonstige
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9006
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
70.18 mm
Gerätehöhe:
70.18 mm
Gerätetiefe:
23.8 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg


