DIGITUS - Keystone Jack Rahmen 2-Port schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93831-B
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032507376
Sonepar Artikelnummer
121381819
Hersteller Artikelnummer
DN-93831-B
Hersteller Typ
DN-93831-B
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93831-B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg
Leerdose für Keystone Module, 80x80 Rahmen, 50x50 Zentralpl., Design Kompatibel, die DIGITUS Anschlussdose ist passend für die Installation der geschirmten DIGITUS Keystone Module. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Der Schrägauslass zur Verbindung des Moduls ist 45° vertikal. Die Anschlussdose ist vollständig designkompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen.