DIGITUS - Keystone Kupplung Kat.6A geschirmt 2x RJ45 Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93906
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Buchse/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032291831
Sonepar Artikelnummer
120925851
Hersteller Artikelnummer
DN-93906
Hersteller Typ
DN-93906
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93906
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


