DIGITUS - Keystone Mini-Aufputzdose 2-Port CAT.6A geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93713
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032425885
Sonepar Artikelnummer
120925843
Hersteller Artikelnummer
DN-93713
Hersteller Typ
DN-93713
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93713
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
Silber
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9006
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
26 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


