Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Keystone Modul Kat.6A 1xRJ45, 24 Stk-Pkg.

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-93615-24

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032373087

Sonepar Artikelnummer

120925834

Hersteller Artikelnummer

DN-93615-24

Hersteller Typ

DN-93615-24

Hersteller Artikel Nr.:

DN-93615-24

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.625 kg

CAT6A Keystone Modul, geschirmt,Re-embedded werkzeugf. Montage, Set 24 Stk Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug - 360° -Schirmkontaktierung - Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage) - Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage - CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen - Staubschutzkappe für RJ45-Buchse - GHMT zertifiziert - Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE im Permanent Link) Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615-24 von DIGITUS überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19'') 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.