Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Keystone Patchpanel Desktop leer 12-Port geschirmt RAL7035

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-93706

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 12

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032435242

Sonepar Artikelnummer

120925838

Hersteller Artikelnummer

DN-93706

Hersteller Typ

DN-93706

Hersteller Artikel Nr.:

DN-93706

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

12

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

sonstige

Höhe:

44 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

218 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.840 kg

Modulares Desktop Patch Panel, geschirmt 12-Port, Lichtgrau Verwendung in SOHO Anwendungen - Flexibilität: Das Patchpanel kann sowohl als Tischgerät- als auch zur Wandmontage installiert werden und eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen wie Industrie, Datenzentren, Büros, Gebäude und Zuhause. - Optik: Das integrierte Design ohne Kanten verleiht dem Patchpanel eine elegante Optik und sorgt für eine saubere Verkabelung. Die abnehmbare obere Abdeckung und die Rückseiten-Gestaltung sorgt für mehr Ordnung und Eleganz. - Kompatibilität: Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl ist das Patchpanel langlebig und hoch kompatibel mit allen Arten von Modulen. - Zuverlässigkeit: Durch die vollständige Abschirmung wird das Patchpanel vor Störungen geschützt und gewährleistet eine stabile Übertragung. Es bietet eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, Netzwerkkabel zu organisieren und zu verwalten. Die Desktop Patch Panels von DIGITUS sind die ideale Lösung für SoHo Anwendungen (Smart Office Home Office). Das 12-Port Patchpanel ist die perfekte Lösung zur Organisation und Verwaltung von Netzwerkkabeln in einer Vielzahl von Umgebungen wie Industrie, Datenzentren, Büros, Gebäuden und Zuhause. Durch die vollständige Abschirmung wird das Patchpanel vor Störungen geschützt und gewährleistet eine stabile Übertragung. Das integrierte, kantenlose Design verleiht ihm eine elegante Optik und es kann flexibel als Tischgerät- oder zur Wandmontage installiert werden. Das Patchpanel ist einfach zu montieren und nimmt wenig Platz in Ihrem Büro oder Zuhause ein. Es eignet sich für einen 10-Zoll-Schrank oder Rack und verfügt über ein integriertes Kabelmanagement sowie eine abnehmbare obere Abdeckung, um eine saubere Verkabelung zu gewährleisten. Die Rückseiten-Gestaltung sorgt für mehr Ordnung und Eleganz. Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl ist das Patchpanel langlebig und hoch kompatibel mit allen Arten von Modulen. Es ist zertifiziert und bietet somit eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, Netzwerkkabel zu organisieren und zu verwalten. Das Patchpanel ist in der Farbe lichtgrau erhältlich und bietet 12 Ports für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Patchpanel ist eine hochwertige und zuverlässige Lösung zur Organisation und Verwaltung von Netzwerkkabeln in verschiedenen Umgebungen.