DIGITUS - Kupfer DIN rail Patch Modul 6 x Kupfer Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-96992
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032509080
Sonepar Artikelnummer
121394605
Hersteller Artikelnummer
DN-96992
Hersteller Typ
DN-96992
Hersteller Artikel Nr.:
DN-96992
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.400 kg
''Kupfer DIN rail Patch Modul 6 x Kupfer Keystone Das Modul ermöglicht eine einfache und platzsparende Integration von Kupferanschlüssen in Schaltschränken und Verteilergehäusen. Die Montage auf einer Standard Hutschiene sorgt für eine schnelle Installation und flexible Integration in Systeme. -Effiziente Installation und Verteilung von Kupfer-Netzwerkkabeln -Optimierte Kabelführung und Einhaltung der minimalen Biegeradien -Verbesserte Leistung: Die Metallkonstruktion sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern verbessert auch die elektrische Leistung und die Erdung, was einen zuverlässigen Betrieb in kritischen Anwendungen gewährleistet. -Langlebig: Dieser aus hochwertigem Metall gefertigte DIN-Verteilergehäusen gewährleistet selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen eine hervorragende Haltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit. -Benutzerfreundliche Installation, Wartung und Erweiterung durch abnehmbare Gehäuseteile Das Hutschienen-verteiler bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für die strukturierte Terminierung und Verteilung von Kuperverbindungen. Die modularen Kupferkomponenten ermöglichen eine einfache und platzsparende Integration von Netzwerkanschlüssen in Schaltschrank- und Verteilergehäusen. Durch die Verwendung von DIGITUS Keystone-Modulen Cat5e, Cat6, Cat6A und Cat8, geschirmt mit 360°-Schirmung lassen sich flexible und leistungsfähige Kupferverkabelungen realisieren. Die Montage auf einer standardisierten DIN-Schiene gewährleistet eine schnelle Installation sowie eine flexible und skalierbare Integration in bestehende Systeme. Die robuste Schirmung sorgt für eine zuverlässige Datenübertragung und reduziert elektromagnetische Störeinflüsse (EMV). Dank der modularen Bauweise können unterschiedliche Netzwerkanforderungen individuell umgesetzt und Ports bei Bedarf einfach erweitert oder angepasst werden. ''