DIGITUS - Ladekabel Spiral 3ph KFZ, 400V, 32A, 10 m Typ2 - Typ2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK-3P32-S-100
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481553
Sonepar Artikelnummer
121051376
Hersteller Artikelnummer
DK-3P32-S-100
Hersteller Typ
DK-3P32-S-100
Hersteller Artikel Nr.:
DK-3P32-S-100
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.200 kg
KFZ - Dreiphasen, 400 V, 32 A, 10 m Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel Spiralausführung. DIGITUS DK-3P32-S-100 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 10 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet. Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen. Kompakt und einfach zu transportieren: Leichtes und platzsparendes Spiralkabel, welches sich einfach im Kofferraum verstauen oder in der Garage aufhängen lässt und zugleich weniger stark verschmutzt. Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto. Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2). Laden: Unterstützt den Ladevorgang 3-phasig bis max. 22kW. Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV. Das DIGITUS DK-3P32-S-100 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.


