DIGITUS - Laufrollen Set (4 Stk) für 19'' Netzwerk-und Serverschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-CASTOR
Ausführung - Transportrolle
Breite - 7 mm
Höhe - 7 mm
Tragfähigkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032135296
Sonepar Artikelnummer
120926696
Hersteller Artikelnummer
DN-19-CASTOR
Hersteller Typ
DN-19-CASTOR
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-CASTOR
Ausführung:
Transportrolle
Breite:
7 mm
Höhe:
7 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
8 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83022000
Gewicht:
2.100 kg


