DIGITUS - Laufrollen Set (4 Stk) für Standard Wandgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-CASTOR-WM
Ausführung - Transportrolle
Breite - 45 mm
Höhe - 91 mm
Tragfähigkeit - 100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032376323
Sonepar Artikelnummer
120926697
Hersteller Artikelnummer
DN-19-CASTOR-WM
Hersteller Typ
DN-19-CASTOR-WM
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-CASTOR-WM
Ausführung:
Transportrolle
Breite:
45 mm
Höhe:
91 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
102.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83022000
Gewicht:
1.008 kg


