DIGITUS - LWL Konverter Gigabit RJ45/ SC-D BiDi Tx1550nm/ Rx1310nm SM 20km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-82123
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Ethernet - Nein
Fast Ethernet - Nein
Gigabit Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032307976
Sonepar Artikelnummer
120971730
Hersteller Artikelnummer
DN-82123
Hersteller Typ
DN-82123
Hersteller Artikel Nr.:
DN-82123
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


