Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - LWL Konverter Gigabit RJ45/ SC-D Singlemode bis zu 20km

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-82121-1

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032293132

Sonepar Artikelnummer

120971732

Hersteller Artikelnummer

DN-82121-1

Hersteller Typ

DN-82121-1

Hersteller Artikel Nr.:

DN-82121-1

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Ja

Power over Ethernet:

Nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

1

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

5 V

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Managed:

Nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.450 kg

Gigabit Ethernet Medienkonverter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung - Reichweite bis zu 20km - Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit - Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation.