DIGITUS - LWL Konverter Gigabit RJ45/ SFP PoE 802.af/at MM od. OS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-82140
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032390015
Sonepar Artikelnummer
120971725
Hersteller Artikelnummer
DN-82140
Hersteller Typ
DN-82140
Hersteller Artikel Nr.:
DN-82140
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
1
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
1
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
1
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
1
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
47 .. 57 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
26 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.800 kg


