DIGITUS - Mini DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-340411-001-W
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032328599
Sonepar Artikelnummer
121004843
Hersteller Artikelnummer
AK-340411-001-W
Hersteller Typ
AK-340411-001-W
Hersteller Artikel Nr.:
AK-340411-001-W
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
0.15 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.043 kg


