Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Modular Kupplung Kat.6A geschirmt 2x RJ45 Buchse

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-93905

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032291824

Sonepar Artikelnummer

120337257

Hersteller Artikelnummer

DN-93905

Hersteller Typ

DN-93905

Hersteller Artikel Nr.:

DN-93905

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

CAT 6A Modulare Kupplung, vollgeschirmt RJ45 zu RJ45 Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz