Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Netzwerk- und Kommunikationskabel Tester, RJ45 und BNC

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-14001-1

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Verbindungstester

  • Anzeigeart - analog

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032458692

Sonepar Artikelnummer

120776147

Hersteller Artikelnummer

DN-14001-1

Hersteller Typ

DN-14001-1

Hersteller Artikel Nr.:

DN-14001-1

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Verbindungstester

Anzeigeart:

analog

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.300 kg

Kabeltester, Netzwerk, RJ45, BNC Hauptgerät, Remote, PoE Tester, mit Schutzkoffer Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Schnelle und einfache Überprüfung von Netzwerkkabeln - Schleifen-, Fern-, PoE Test - Inklusive Adapter für BNC Kabeltests - Einfaches Ablesen von Ergbnissen via LED Indikatoren - Automatischer- oder manueller Test möglich - Mit Hartschalenkoffer Der LAN Tester ermöglicht eine einfache Identifizierung der korrekten Pin-Belegung von 10Base-T, 10Base-2, RJ45/TM11 Modularkabeln sowie 258A, TIA-568A/568B und Token Ring Kabeln, etc., indem das ausgehende Kabelende mit dem entsprechenden empfangenden Kabelende verglichen wird. Mit dem Ferntester können Sie Kabel testen welche an einem anderen Ort, beispielsweise in Wandverteilern oder Patchfeldern, installiert sind. Eine einfache Identifizierung der Verkabelung ist gewährleistet.