DIGITUS - PoE Injektor Gigabit 802.3af 15,4 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-95102-1
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 15.4 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 15.4 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032441120
Sonepar Artikelnummer
120971760
Hersteller Artikelnummer
DN-95102-1
Hersteller Typ
DN-95102-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-95102-1
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
15.4 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
15.4 mA
Montageart:
freistehend
PoE-Standard:
802.3af (PoE)
Spannungsart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Breite:
56 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
134 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.863 kg


