Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - PoE+ Injektor Gigabit 802.3at 30 W

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-95103-2

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 30 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Ausgangsstrom - 55 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032375951

Sonepar Artikelnummer

120971761

Hersteller Artikelnummer

DN-95103-2

Hersteller Typ

DN-95103-2

Hersteller Artikel Nr.:

DN-95103-2

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Ausgangsstrom:

55 mA

Montageart:

freistehend

PoE-Standard:

802.3at (PoE+)

Spannungsart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Breite:

63 mm

Höhe:

32.5 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.425 kg

Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-), 30W Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät! - Kompatibilität mit IEEE 802.3at PoE+ und IEEE 802.3af PoE Standard: Unterstützt gängige PoE-Standards, sodass eine breite Palette von PoE-Geräten problemlos angeschlossen werden kann - Kombinierte Strom- und Datenübertragung: Vereinfachen Sie die Verkabelung durch die Kombination von Strom- und Datenkabel in einem einzigen Kabel, wodurch der Installationsaufwand reduziert wird - Erweiterung des Netzwerks ohne zusätzliche Stromleitungen: Erweitern Sie Ihr Netzwerk auch an Orten ohne vorhandene Stromleitungen oder Steckdosen, was Flexibilität und Kosteneffizienz erhöht - Plug-and-Play-Installation: Keine Konfiguration erforderlich, wodurch die Installation schnell und unkompliziert ist, selbst für Benutzer ohne technische Kenntnisse - Unterstützung aller IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte: Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten wie Access Points, VoIP-Telefonen und IP-Kameras, was vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet - Übertragungsreichweite bis zu 100 m, erweiterbar auf 400 m: Flexibilität in der Platzierung von Geräten, auch in großen Gebäuden und Außenbereichen, mit zusätzlichem PoE Extender - Energieeffizienter Betrieb mit niedrigem Eigenverbrauch: Geringer Eigenverbrauch von maximal 7,0 W, was Betriebskosten senkt und Energie spart - Hohe Ausgangsleistung und Spannung: Mit einer Ausgangsleistung von 30 Watt und einer Ausgangsspannung von 55 V DC können auch leistungsintensive Geräte betrieben werden Mit Hilfe des Digitus PoE Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE802.3at Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 30 Watt.