DIGITUS - PoE+ Repeater Gigabit 802.3af/at 22W Kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-95123
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 22 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 30 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032391531
Sonepar Artikelnummer
120971763
Hersteller Artikelnummer
DN-95123
Hersteller Typ
DN-95123
Hersteller Artikel Nr.:
DN-95123
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
22 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
30 mA
Montageart:
Wandhalterung
PoE-Standard:
802.3at (PoE+)
Spannungsart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Breite:
47 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.150 kg


