Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DIGITUS - REG- Adapter 1TE 1-Port leer f. Keystone Module IP20

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AN-25187

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bauform des Tragschienenadapters - schräg

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032379300

Sonepar Artikelnummer

120925832

Hersteller Artikelnummer

AN-25187

Hersteller Typ

AN-25187

Hersteller Artikel Nr.:

AN-25187

Befestigungsart:

sonstige

Bauform des Tragschienenadapters:

schräg

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.027 kg

Hutschienenadapter für 1x Keystone Modul, IP20 Beschriftungsfeld und Staubschutz, für DN-93617 Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank - Platzsparendes Design: Das 1-Port-Keystone-Gehäuse wurde für die nahtlose Integration auf DIN-Schienen entwickelt, um den Platz in Schalttafeln und Industriegehäusen zu optimieren. - Langlebig: Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, der die Schutzart IP20 für zusätzliche Sicherheit erfüllt. - Robust: Durch die Kombination aus leichtem Design und robuster Kunststoffkonstruktion ist das Gehäuse einfach zu handhaben und hält auch in anspruchsvollen Umgebungen stand. - Vereinfachte Installation: Das Gehäuse wurde für eine mühelose Installation entwickelt und gewährleistet einen sicheren Sitz auf DIN-Schienen, wodurch die Montagezeit reduziert und gleichzeitig Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul, IP20,Beschriftungsfeld und Staubschutz, für DN-93617