Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - REG-Gehäuse 1TE 1-Port leer f. Keystone Module IP20

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AN-25186

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bauform des Tragschienenadapters - schräg

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032372981

Sonepar Artikelnummer

120925831

Hersteller Artikelnummer

AN-25186

Hersteller Typ

AN-25186

Hersteller Artikel Nr.:

AN-25186

Befestigungsart:

sonstige

Bauform des Tragschienenadapters:

schräg

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.028 kg

Hutschienenadapter für 1x Keystone Module, IP20 Beschriftungsfeld, Erdungsfeder, Seitenabdeckung Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank - Platzsparendes Design: Das 1-Port-Keystone-Gehäuse wurde für die nahtlose Integration auf DIN-Schienen entwickelt, um den Platz in Schalttafeln und Industriegehäusen zu optimieren. - Langlebig: Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, der die Schutzart IP20 für zusätzliche Sicherheit erfüllt. - Robust: Durch die Kombination aus leichtem Design und robuster Kunststoffkonstruktion ist das Gehäuse einfach zu handhaben und hält auch in anspruchsvollen Umgebungen stand. - Vereinfachte Installation: Das Gehäuse wurde für eine mühelose Installation entwickelt und gewährleistet einen sicheren Sitz auf DIN-Schienen, wodurch die Montagezeit reduziert und gleichzeitig Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Das Keystone Modul wird im Gehäuse auf der Hutschiene montiert. Dabei sollte die Entfernung der Hutschiene zur Wand etwa 10 mm betragen. Es können bis zu 12 Module in Reihe in den Verteilerkasten eingebaut werden. Die Schutzart IP20 ist nur dann gewährleistet, wenn das Gehäuse mit Abdeckungen installiert wird. Die Lieferung erfolgt ohne Keystone Modul.