Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Schwenkgriff inkl. Profil-Halbzylinder Adapter

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-19-PHS-HC

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032427322

Sonepar Artikelnummer

120926716

Hersteller Artikelnummer

DN-19-PHS-HC

Hersteller Typ

DN-19-PHS-HC

Hersteller Artikel Nr.:

DN-19-PHS-HC

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.230 kg

Schwenkgriff inkl. Profil-Halbzylinder Adapter für Netzwerk- u. Serverschr. Einfache Befestigung in DIGITUS 482,6 mm (19'') Netzwerk- und Serverschränken. Schwenkgriff passend für alle DIGITUS Schrankserien (Unique, Dynamic Basic, varioFLEX). Der Schwenkgriff ist ausgestattet mit einem Profil-Halbzylinder Adapter. In diesen kann eine individuelle Profil-Halbzylinder Schließung gem. DIN 18 252 (EN 1303) eingesetzt werden. Zudem verfügt er über eine aufschiebbare Staubschutzblende.