DIGITUS - Seitenschneider für präzise Schneidearbeiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-94014
Form - Standard
Länge - 12.5 mm
Schneidenlänge - 1.4 mm
Kopfbreite - 1.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032342328
Sonepar Artikelnummer
121076050
Hersteller Artikelnummer
DN-94014
Hersteller Typ
DN-94014
Hersteller Artikel Nr.:
DN-94014
Form:
Standard
Länge:
12.5 mm
Schneidenlänge:
1.4 mm
Kopfbreite:
1.35 mm
Kopfhöhe:
1.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


