DIGITUS - Single Monitor/ TV Wandhalterung 45'' bis 70'', Anti-Diebstahl-Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90446
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 11.830 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481935
Sonepar Artikelnummer
121065922
Hersteller Artikelnummer
DA-90446
Hersteller Typ
DA-90446
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90446
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.830 kg
Pop-Out-Funktion: bietet schnellen Zugang für Installation und Wartung und erlaubt eine präzise Ausrichtung Ihrer Videowände Pop-Out-Funktion - Schneller Zugang für Installation und Wartung Unterstütze Bildschirmgrössen: 45" - 70" Maximale Traglast: 70 kg Feinjustierung: Tiefe 20 mm / Höhe 25 mm Neigungsbereich: +4° bis -2° / Bildschirm-Level: +3° bis -3° VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 Präzise Display-Ausrichtung: Höhen-/Tiefenanpassung Schnellverriegelung: Verriegelt/entriegelt das Display Pop-Out Lock System: sorgt für Sicherheit, indem es die Möglichkeit eines versehentlichen Herausspringens verhindert Anti-Diebstahl-Sicherungsloch: für zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entfernen (zusätzliches Vorhängeschloss erforderlich)


