DIGITUS - Single Monitor/ TV Wandhalterung bis 37'', Fix Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90310-1
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Breite - 220 mm
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032385363
Sonepar Artikelnummer
121005025
Hersteller Artikelnummer
DA-90310-1
Hersteller Typ
DA-90310-1
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90310-1
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.417 kg
Universelle TV/Monitor Wandhalterung, 37'' 37 kg max Belastbarkeit, max VESA 200x200 Universell geeignet für alle TVs/Monitore bis 37'' mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm - Nur 18mm Wandabstand - Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen.


