DIGITUS - Single Monitor/ TV Wandhalterung bis 42'', neig/ schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90357
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032382706
Sonepar Artikelnummer
121005027
Hersteller Artikelnummer
DA-90357
Hersteller Typ
DA-90357
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90357
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.343 kg
3D universelle TV/Monitor Halterung bis 107cm(42'') 15ø neig u. 180ø schwenk, max 30kg,VESA 200x200 Universal Wandhalterung mit Einstellmöglichkeiten in allen drei Dimensionen - Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 42'' mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm - Zur Wandbefestigung für Geräte mit Bilddiagonale von 48cm (19'') bis 107cm (42'') - Frei schwenkbar um 90° - Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 15° - Flexibler Wandabstand von 6,3 bis 41cm - Integrierte Kabelführung Universeller Wandhalterung zur voll flexiblen Ausrichtung des Monitors entsprechend Ihrer Betrachtungsposition durch drei enstellbare Ebenen. Der universale Wandhalter ermöglicht die Montage von LED, und LCD Monitoren und Fernsehern aller Marken bis zu einer Größe von 107cm. Beachten Sie bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrers Monitors um eine geeignete Wandhalterung auszuwählen.


