DIGITUS - Single Monitor Wandhalterung 17'' bis 32'', Gasdruckfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90396
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Breite - 307 mm
Höhe - 301 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032465133
Sonepar Artikelnummer
121005020
Hersteller Artikelnummer
DA-90396
Hersteller Typ
DA-90396
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90396
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Breite:
307 mm
Höhe:
301 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.880 kg
Single Gasdruckfeder Monitor Wand-Halter 17-32'', 8 kg (max.), schwarz Die Wandhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 17'' bis 32'' individuell auszurichten - mit Quick-Release-Funktion - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 17'' bis 32'' (VESA 75 / 100) bis 8 kg Gesamtgewicht - Integrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung - Monitore sind schwenkbar, neigbar, dreh- und höhenverstellbar - Mit Quick-Release-Funktion für leichte und schnelle Monitorinstallation - Für Flat- und Curved-Displays geeignet - Integriertes Kabelmanagement Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS kann einen Monitor von 17'' bis 32'' aufnehmen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation des Monitors. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie den Monitor nach Ihren Bedürfnissen aus und können ihn schwenken, neigen oder den Monitor selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung des Monitors. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen.


