DIGITUS - Single Monitor Wanhalterung 13'' bis 23'', neig/ schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90307
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 15 kg
Breite - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032239376
Sonepar Artikelnummer
121005019
Hersteller Artikelnummer
DA-90307
Hersteller Typ
DA-90307
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90307
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
112 mm
Höhe:
112 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.700 kg


