DIGITUS - Single Monitor Wanhalterung 13'' bis 27'', Fix Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90303-1
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Breite - 120 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032383123
Sonepar Artikelnummer
121005026
Hersteller Artikelnummer
DA-90303-1
Hersteller Typ
DA-90303-1
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90303-1
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.606 kg
TV-Wandhalterung, 32'' max.18 kg, max VESA 100x100 Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 32'' mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm - Nur 18 mm Wandabstand - Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen.


