DIGITUS - Single Monitor Wanhalterung bis 27'', neig/ schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90350
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 15 kg
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032382683
Sonepar Artikelnummer
121005023
Hersteller Artikelnummer
DA-90350
Hersteller Typ
DA-90350
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90350
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
80 mm
Schwenkbereich:
-15 .. 15 °
Höhe:
140 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.083 kg


