DIGITUS - Triple Monitor Schreibtischhalterung bis 3x 27'', Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90362
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Breite - 1448 mm
Höhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032425007
Sonepar Artikelnummer
121005003
Hersteller Artikelnummer
DA-90362
Hersteller Typ
DA-90362
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90362
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Breite:
1448 mm
Höhe:
550 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.900 kg
Triplemonitor Tisch-Klemmhalterung, 15-27'',schwarz max Bel. 3x8Kg,VESA max100x100 Universal Dreifach Monitor Ständer mit Klemmbefestigung bis 69cm (27'') - Geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 27'' mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm - Ständer zur flexiblen Monitorarretierung auf Ihrem Arbeitsplatz - Separate Höheneinstellung um 15mm zur perfekten Ausrichtung Ihrer Monitore - Geprüftes & zertifiziertes ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie) Universeller Monitorständer zur flexiblen Positionierung Ihrer Monitore am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an. Der Monitorständer ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrer Monitore um einen geeigneten Ständer auszuwählen.


