DIGITUS - Universal Monitor Wandhalterung 15'' bis 32'', Gasdruckfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90425
Geeignet für - Monitor
Neigungswinkel - -45 .. 90 °
Breite - 117 mm
Schwenkbereich - -90 .. 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032479727
Sonepar Artikelnummer
121057814
Hersteller Artikelnummer
DA-90425
Hersteller Typ
DA-90425
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90425
Geeignet für:
Monitor
Neigungswinkel:
-45 .. 90 °
Breite:
117 mm
Schwenkbereich:
-90 .. 90 °
Höhe:
491 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.340 kg


