DIGITUS - Universal Monitor Wandhalterung 17'' bis 43'', Gasdruckfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90428
Geeignet für - Monitor
Neigungswinkel - -5 .. 15 °
Tragfähigkeit - 23 kg
Breite - 224 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032479789
Sonepar Artikelnummer
121057815
Hersteller Artikelnummer
DA-90428
Hersteller Typ
DA-90428
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90428
Geeignet für:
Monitor
Neigungswinkel:
-5 .. 15 °
Tragfähigkeit:
23 kg
Breite:
224 mm
Schwenkbereich:
-90 .. 90 °
Höhe:
350 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.860 kg


