Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Universal Montiorhalter 17'' bis 32'' mit Notebookhalter max. 9kg

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-90436

  • Geeignet für - Monitor

  • Neigungswinkel - -45 .. 45 °

  • Schwenkbereich - -90 .. 90 °

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032481942

Sonepar Artikelnummer

121057811

Hersteller Artikelnummer

DA-90436

Hersteller Typ

DA-90436

Hersteller Artikel Nr.:

DA-90436

Geeignet für:

Monitor

Neigungswinkel:

-45 .. 45 °

Schwenkbereich:

-90 .. 90 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.000 kg

Monitor Arm (17-32'') / Notebook-Halter 9 kg. max., Klemme o. Durchführung Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32'' / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6'' / 4 kg individuell, platzsparend sowie ergonomisch auszurichten - Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32'' / 9 kg max. - Geeignet für Notebooks bis 15,6'' / 4 kg max. - Integriertes Kabelmanagement - Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten - Schnellverschluss: VESA-Platte lässt sich beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen - Höhenverstellbar, Drehen, Schwenken - Verstellbare Notebookhalter bietet sicheren Halt - VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100 - Monitorarme: Neigen: -45°/+45°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: -180°/+180° - Geprüftes & zertifiziertes ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie) Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32'' / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6'' / 4 kg individuell, platzsparend sowie ergonomisch auszurichten. Die VESA-Halterung unterstützt: 75 x 75, 100 x 100 Aufnahmen. Die Halterung bietet wwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange. Dank Schnellverschluss lässt sich die VESA-Platte beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen. Das intergierte Kabelmanagement sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.