DIGITUS - USB 2.0 Anschlusskabel A/ST<>Micro B/ST, 3m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300110-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032282976
Sonepar Artikelnummer
121004756
Hersteller Artikelnummer
AK-300110-030-S
Hersteller Typ
AK-300110-030-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300110-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Länge:
3 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


