DIGITUS - USB 2.0 Anschlußkabel USB-A/ST<>USB-C/ST, Spiralkabel, USB PD, 0,32m-1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300430-006-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032482543
Sonepar Artikelnummer
121065911
Hersteller Artikelnummer
AK-300430-006-S
Hersteller Typ
AK-300430-006-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300430-006-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.055 kg


