DIGITUS - USB 2.0 Extender über Cat.5/5e/6 bis zu 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70141
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032365082
Sonepar Artikelnummer
121004991
Hersteller Artikelnummer
DA-70141
Hersteller Typ
DA-70141
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70141
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.218 kg
USB Extender, USB 2.0, 50 m für Gebrauch mit Cat5 (oder höher) Kabel Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge - USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust - Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern - Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 50 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen.


