DIGITUS - USB 2.0 High-Speed Hub, 4-Port, 4x USB 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70217
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 4
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032306542
Sonepar Artikelnummer
121004974
Hersteller Artikelnummer
DA-70217
Hersteller Typ
DA-70217
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70217
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
4
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
40 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.038 kg


