DIGITUS - USB 2.0 Hub, 4-Port, 4x USB 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AB-50001-1
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 4
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032285373
Sonepar Artikelnummer
121004970
Hersteller Artikelnummer
AB-50001-1
Hersteller Typ
AB-50001-1
Hersteller Artikel Nr.:
AB-50001-1
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
4
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
15 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.055 kg


