DIGITUS - USB 2.0 Hub, 4-Port, 4x USB 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70220
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 4
Anzahl der USB-B-Ports - 1
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032306535
Sonepar Artikelnummer
121004975
Hersteller Artikelnummer
DA-70220
Hersteller Typ
DA-70220
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70220
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
4
Anzahl der USB-B-Ports:
1
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
14.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.206 kg


