DIGITUS - USB 2.0 Hub, 7-Port, 7x USB 2.0, inkl. 5V/3,5A Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70222
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 7
Anzahl der USB-B-Ports - 1
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032318859
Sonepar Artikelnummer
121004976
Hersteller Artikelnummer
DA-70222
Hersteller Typ
DA-70222
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70222
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
7
Anzahl der USB-B-Ports:
1
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
44 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.313 kg


