Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 2.0 Repeaterkabel, USB A ST <> USB A BU, 10 m

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-73100-1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032326212

Sonepar Artikelnummer

121004990

Hersteller Artikelnummer

DA-73100-1

Hersteller Typ

DA-73100-1

Hersteller Artikel Nr.:

DA-73100-1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-B

Länge:

10 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.500 kg

Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10 m A/Stecker nach A/Buchse, schwarz Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker - Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten - Kein Leistungsverlust trotz 10 Metern Kabellänge - Flexible und schnelle Datenübertragung per USB - Einfachste Installation - Plug & Play Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 2.0 Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 10 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung.