Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 2.0 Repeaterkabel, USB A ST <> USB A BU, 15 m

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-73101

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032306450

Sonepar Artikelnummer

121004989

Hersteller Artikelnummer

DA-73101

Hersteller Typ

DA-73101

Hersteller Artikel Nr.:

DA-73101

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

15 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.794 kg

USB 2.0 Repeater Kabel USB A Stecker / A Buchse, Länge 15m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! - Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! - USB-A-Stecker -> USB-A-Buchse, Kabellänge 15,0 m - USB-Verbindung unterstützt Plug & Play Erweitert die maximale Kabellänge von USB-Kabeln um zusätzliche 15 Meter