DIGITUS - USB 2.0 Repeaterkabel, USB A ST - USB A BU, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70130-4
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032325529
Sonepar Artikelnummer
121004983
Hersteller Artikelnummer
DA-70130-4
Hersteller Typ
DA-70130-4
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70130-4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
5 m
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.333 kg


