Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 2.0 Slim Spider Hub, 4 Port, 4x USB 2.0

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-70216

  • Bauform - Tischgerät

  • Anzahl der USB-A Ports - 4

  • Anzahl der USB-B-Ports - 0

  • Anzahl der seriellen Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032284062

Sonepar Artikelnummer

121004973

Hersteller Artikelnummer

DA-70216

Hersteller Typ

DA-70216

Hersteller Artikel Nr.:

DA-70216

Bauform:

Tischgerät

Anzahl der USB-A Ports:

4

Anzahl der USB-B-Ports:

0

Anzahl der seriellen Ports:

0

Anzahl der parallelen Ports:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.140 kg

USB 2.0 Kabel Hub, 4-Ports 4x USB A/F, 1xUSB A male, DC 2.5mm für option. PSU Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs - Immer anschlussbereit mit fest verbundenem USB-Kabel - Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs - Inkl. DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils USB 2.0 Kabel Hub, 4-Ports,4x USB A/F, 1xUSB A male, DC 2.5mm für option. PSU