Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 3.0 Adapter to HDMI, Full HD

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-70841

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032390718

Sonepar Artikelnummer

121004956

Hersteller Artikelnummer

DA-70841

Hersteller Typ

DA-70841

Hersteller Artikel Nr.:

DA-70841

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

9

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.110 kg

USB-A 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter 1x HDMI, FullHD 1080p, Black Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz, schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. - 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host - 1x HDMI Anschluss - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p - Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln) - Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems - Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC - Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus - Integrierter Treiber – Einfache Installation Der USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Adapter bietet eine Full HD Auflösung bis zu 1080p und unterstützt Dual Display für das Erweitern oder Spiegeln des Bildschirms. Monitore können ohne Neustart des Systems hinzugefügt oder entfernt werden. Bis zu zwei Grafikadapter lassen sich gleichzeitig nutzen, und der Adapter ermöglicht eine automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus. Der integrierte Treiber sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Installation, ideal für effizientes Arbeiten und flexible Setups.