Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 3.0 Card Reader All-in-one

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-70330-1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - SD Kartenleser

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032431497

Sonepar Artikelnummer

121004965

Hersteller Artikelnummer

DA-70330-1

Hersteller Typ

DA-70330-1

Hersteller Artikel Nr.:

DA-70330-1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

SD Kartenleser

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84717098

Gewicht:

0.161 kg

USB 3.0 Kartenlesegerät, 1m USB A Verbindungskabel unterstützt MS/SD/SDHC/MiniSD/M2/CF/MD/SDXC Karten Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen - Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen - Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbps (Super-speed) - Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2 Der DIGITUS USB 3.0 ''All-in-one'' Kartenleser ermöglicht Ihnen schnellste Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, alle gängigen Speicherkarten einzusetzen.