Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-3023

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032318385

Sonepar Artikelnummer

121004993

Hersteller Artikelnummer

DN-3023

Hersteller Typ

DN-3023

Hersteller Artikel Nr.:

DN-3023

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

9

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.083 kg

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Adapter USB-A Stecker, 10/100/1000 Mbps, USB 3.0, Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss - Kompatibilität zur USB 3.0-Spezifikation: Vollständig kompatibel mit USB 3.0 für maximale Übertragungsgeschwindigkeit, gleichzeitig abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, um eine breite Palette von Geräten zu unterstützen - Breite Netzwerksupport: Unterstützt IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, und 802.3az Standards, was eine nahtlose Verbindung zu 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T Netzwerken ermöglicht - Voll-Duplex und Half-Duplex Unterstützung: Bietet Unterstützung für Voll-Duplex mit Flow Control und Half-Duplex mit Gegendruck, was flexible Netzwerkgeschwindigkeiten und -effizienz gewährleistet - Wake-On-LAN Unterstützung: Ermöglicht das Aufwecken des Computers aus dem Energiesparmodus über das Netzwerk, was die Fernverwaltung und -wartung erleichtert - Energieeffizienter Betrieb: Mit einem geringen Stromverbrauch von nur 200 mA wird die Energieeffizienz maximiert, was insbesondere bei mobilen Geräten von Vorteil ist - Einfaches Setup mit Plug-and-Play: Der Adapter verfügt über einen USB-A-Stecker und einen RJ-45-Port, der eine einfache Verbindung zu Ihrem Netzwerk ohne zusätzliche Treiberinstallationen ermöglicht - Erweiterter Link-Down-Energiesparmodus: Reduziert den Energieverbrauch, wenn kein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, was die Betriebskosten senkt und den ökologischen Fußabdruck reduziert - Kompatibilität mit gängigen Betriebssystemen: Unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP sowie Mac OS 10.x, um eine breite Nutzung zu gewährleisten - Kompakte und tragbare Bauweise: Das kompakte Design macht den Adapter ideal für den mobilen Einsatz und für die Nutzung in verschiedenen Umgebungen, sei es am Arbeitsplatz oder unterwegs Bei Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s wird USB 3.0 schnell zum neuen Standard in der Datenübertragungstechnik für PCs und Laptops. Aktuelle Computer haben meist nur 10/100 Ethernet-Anschlüsse, während Macbooks Air, Ultrabooks™, Subnotebooks etc. über keinerlei Ethernet-Anschlüsse mehr verfügen. Die vorhandenen USB 2.0 Gigabit Ethernet-Adapter sind durch den USB-2.0-Standard auf eine maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s begrenzt, während unser DIGITUS Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s erreicht. Durch seinen geringen Stromverbrauch von 200 mA kann der Adapter auch problemlos mit einem Macbook Pro sowie Macbook Air verwendet werden. Ebenfalls passend für kompatible Spielekonsolen ohne RJ45 Buchse.